品番 : EA604BR-1
品名 : ホースプラッカー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB7672.6-90 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 軸長 | 90mm |
| 軸径 | 6mm | 材質 | ブレード:クロームバナジウム鋼 |
| 重量 | 87g | ||
| グリップ部分は、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。 | |||
| ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/02 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604BR-1 ホースプラッカー |
| EA604BR-2 ホースプラッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
