品番 : EA604C-1
品名 : 215mm クリップツール
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 169-6 |
---|---|---|---|
用途 | 内張り剥がし、クリップ外しに。 | 全長 | 215mm |
口幅 | 5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/22 07:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0350ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA604C クリップツールセット |
EA604C-1 215mm クリップツール |
EA604C-2 230mm クリップツール |