詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604C-7A

品名 : 216mm クリップツール

仕様

メーカー TONE 型番 PGCLH-200
用途 内張りクリップの取外しに 口幅 8.5mm
全長 216mm 軸長 120mm
重量 150g
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0339ページ
バリエーション一覧
EA604C-6A 176mm クリップツール
EA604C-7A 216mm クリップツール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top