詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604CA-20

品名 : 2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATP2092A
〈セット内容〉 2本組 先端溝幅 7㎜・9㎜
全長 120㎜・123㎜ 重量 130g
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されている、ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに
溝幅7mm・9mmの2本セット。 使い分けで、クリップの破損リスクを軽減します。
やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応
全長がコンパクトなスタッビタイプで、狭い箇所での作業が可能
ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、やり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。
差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。
ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像
  • タイヤを外さず作業可能
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top