詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604CE

品名 : 2本組 クリップツールセット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB671.CN
<セット内容> 2本組 EA604CE-1 全長:215mm、口幅:6mm
EA604CE-2 全長:230mm、口幅:9mm
車の内装の内張り外しに最適なクランプツールセット
内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
追加説明
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0339ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top