品番 : EA604CE-2
品名 : 230mm クリップツール
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB671.10-120 |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 9mm | 全長 | 230mm |
| 内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。 | |||
| 車の内装の内張り外しに最適なクランプツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604CE-1 215mm クリップツール |
| EA604CE-2 230mm クリップツール |
