品番 : EA604CH
品名 : ハンディーリムーバーセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATP2014 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車の内張り外し及びクリップ取外しに | 材質 | 樹脂製 |
| <セット内容> | |||
| EA604CH-1 ・使用箇所:内張り(ピラー付近) ・先端幅:30・75mm ・全長:160mm |
|||
| EA604CH-2 ・使用箇所:内張り ・先端幅:30mm ・全長:180mm |
|||
| EA604CH-3 ・使用箇所:サイドモール ・先端幅:60mm ・全長:160mm |
|||
| EA604CH-4 ・使用箇所:内装 ・先端幅:15mm ・全長:160mm |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604CH-1 : ハンディーリムーバー |
| セット商品 | EA604CH-2 : ハンディーリムーバー |
| セット商品 | EA604CH-3 : ハンディーリムーバー |
| セット商品 | EA604CH-4 : ハンディーリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
