品番 : EA604CH-2
品名 : ハンディーリムーバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AP201-10A |
|---|---|---|---|
| 使用箇所 | 内張り全般 | 先端幅 | 30mm |
| 全長 | 180mm | 高さ | 30mm |
| 材質 | 樹脂製 | 重量 | 30g |
| 自動車の内張り外し及びクリップ取外しに | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604CH-1 ハンディーリムーバー |
| EA604CH-2 ハンディーリムーバー |
| EA604CH-3 ハンディーリムーバー |
| EA604CH-4 ハンディーリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
