品番 : EA604CK
品名 : ハンディーリムーバーセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATP201H3 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ヘラ3種類の3本セット | EA604CK-3 | スプーンタイプヘラ 先端幅:20・25mm |
| EA604CK-4 | ナロウタイプヘラ 先端幅:3・20mm |
EA604CK-5 | フラットタイプヘラ 先端幅:6・10mm |
| 全長 | 200mm | 材質 | ファイバー入り樹脂 |
| 総重量 | 70g | ||
| オーディオパネルの取り外しや、サービスホールのキャップ取り外しに | |||
| 表面が軟らかいオレフィン樹脂にも傷をつけにくい薄型先端形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604CK-3 : 200mm ハンディーリムーバー |
| セット商品 | EA604CK-4 : 200mm ハンディーリムーバー |
| セット商品 | EA604CK-5 : 200mm ハンディーリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
