品番 : EA604CK-5
品名 : 200mm ハンディーリムーバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AP201-HF |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 6mm・10mm | 幅 | 20mm |
| 全長 | 200mm | 材質 | ファイバー入り樹脂 |
| 重量 | 22g | ||
| フラットタイプヘラ | |||
| 自動車の内装のホールプラグやスイッチベースカバーの取り外しに | |||
| 表面が軟らかいオレフィン樹脂にも傷をつけにくい薄型先端形状 | |||
| ファイバー入りの樹脂を使用することで強く硬いリムーバーを実現 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/17 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604CK-1 200mm ハンディーリムーバー |
| EA604CK-2 200mm ハンディーリムーバー |
| EA604CK-3 200mm ハンディーリムーバー |
| EA604CK-4 200mm ハンディーリムーバー |
| EA604CK-5 200mm ハンディーリムーバー |
| EA604CK-6 180mm ハンディーリムーバー |
| EA604CK-7 160mm ハンディーリムーバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604CK : ハンディーリムーバーセット |
| セット商品 | EA604CK-0 : ハンディーリムーバーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
