品番 : EA604D-100
品名 : 2本組 リムーバーセット
仕様
| <セット内容> | クリップリムーバー ハンディリムーバー |
セット点数 | 2本 |
|---|---|---|---|
| クリップリムーバー | 先端幅:16mm 口幅:4.5・7.8mm 全長:203mm |
ハンディーリムーバー | 先端幅:7・16.5mm 全長:200mm |
| クリップリムーバー:プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 | |||
| ハンディリムーバー:車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604D-7 : 203mm クリップリムーバー |
| セット商品 | EA604D-11 : 200mm ハンディリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
クリップリムーバー
