詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604D-7

品名 : 203mm クリップリムーバー

仕様

先端幅 16mm 全長 203mm
口幅 4.5・7.8mm グリップ長 89mm
口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。
プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
薄型の先端を採用したダブルエンドツール。
ほとんどのプラスチック製ファスナー、プラスチッククリップ、内装材、ドアパネルに対応。
追加説明
カタログ価格

3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 20:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0339ページ
バリエーション一覧
EA604D-7 203mm クリップリムーバー
EA604D-11 200mm ハンディリムーバー
ウェブカタログ画像
  • プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
  • プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top