品番 : EA604D-5
品名 : 240mm/8mm用 クリップリムーバー
スライドポイントをてこの支点として使え、表面を傷つけません
仕様
用途 | ドアの内張りのプラスチックねじの取り外しに。 | 全長 | 240mm |
---|---|---|---|
口幅 | 9mm | 重量 | 196g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0345ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604D-4 215mm/6mm用 クリップリムーバー |
EA604D-5 240mm/8mm用 クリップリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)