詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DA-11

品名 : ウインドウシールドストリップツール

仕様

チップ 2個×2種付き 本体長 200mm
重量 196g
ロッキングストラップの脱着用。
先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。
狭い場所での作業に最適。
追加説明
カタログ価格

5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0340ページ
バリエーション一覧
EA604DA-11 ウインドウシールドストリップツール
EA604DA-14 [オフセット型] ウインドウシールドストリップツール
ウェブカタログ画像
  • 先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top