詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DH-10

品名 : クリップツールセット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
用途 自動車内装に使用している内張りクリップ外しに <セット内容> クリップツール×2本
工具袋
口幅 6mm・10mm 軸径 φ6mm・φ8mm
全長 240mm
自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに
耐久性のある金属ブレード仕様
ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用
軸には周りに傷をつけないチューブ付き
※工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。
追加説明
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0339ページ

代替品

EA604DH-11
  • 品番

    EA604DH-11

  • コメント

    変更点:全長、軸径、ケースなし

ウェブカタログ画像
※工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。
  • ※工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。
  • 周りに傷をつけないチューブ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top