品番 : EA604DH-11
品名 : 2本組 クリップリムーバーセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに | <セット内容> | ・クリップリムーバー ・クリップリムーバー(スタビー) |
| クリップリムーバー | 先端口幅:6mm 軸径:6mm 全長:240mm |
クリップリムーバー(スタビー) | 先端口幅:6mm 軸径:6mm 全長:105mm |
| 軸には周りを傷つけないチューブ付き | |||
| 耐久性のある金属ブレード仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604DH-2 : φ6x240mm クリップツール |
| セット商品 | EA604DH-6 : 105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
