品番 : EA604DH-6
品名 : 105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9135-S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車内装に使用している内張りクリップ外しに | 口幅 | 6mm |
| 軸径 | φ6mm | 全長 | 105mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP+TPE |
||
| 自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに | |||
| 軸には周りを傷つけないチューブ付き | |||
| 耐久性のある金属ブレード仕様 | |||
| ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/02 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DH-6 105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー) |
| EA604DH-7 115mm/10mm用 クリップリムーバー(スタビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
