詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604DH-26

品名 : 105mm/6mm用 クリップリムーバー(スタビー)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 9135RA-S
用途 自動車内装に使用している内張りクリップ外しに 口幅 6mm
軸径 φ6mm 全長 105mm
材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP+TPE
狭く奥まった箇所にあるクリップ外しに最適
ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに便利
軸には周りを傷つけないチューブ付き
耐久性のある金属ブレード仕様
ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 15:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0344ページ
バリエーション一覧
EA604DH-26 105mm/6mm用 クリップリムーバー(スタビー)
EA604DH-27 115mm/12mm用 クリップリムーバー(スタビー)
ウェブカタログ画像
  • 直角タイプ
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top