品番 : EA604DS-2
品名 : ワイヤーガイドハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10351/2 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 196 | 全長 | 300mm |
| カッティングワイヤーを車の内側から固定する際に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DS-2 ワイヤーガイドハンドル |
| EA604DS-3 ワイヤーガイドハンドル(ロング) |
