品番 : EA604FB-11
品名 : 400x14mm ディスクブレーキパッドリムーバー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 123-2 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | 先端幅 | 14mm |
| 重量(kg) | 0.51 | ハンドル型 | 四角形 |
| ブレーキパッドの取り外しに。 | |||
| こじったりする作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FB-11 400x14mm ディスクブレーキパッドリムーバー |
| EA604FB-12 400x17mm ディスクブレーキパッドリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
