品番 : EA604FC-20
品名 : 135mm ブレーキパッドゲージ
色の表記により、一目でブレーキパッドの状態がわかります
仕様
| 用途 | ブレーキパッドディスクの厚さ測定に。 | 警告範囲 | 緑色(8mm以上):交換の必要はありません、黄色(3~8mm):交換を推奨します、赤色(0~3mm):交換時期です |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 重量 | 20g |
| ブレーキパッドの残りの寿命が分かります。 | |||
| ほとんどの場合において、部品の取り外しなしで測定ができます。 | |||
| 色の表記により、一目でブレーキパッドの状態がわかります。 | |||
| ※ブレーキシュ-の残量測定はできません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
