品番 : EA604FJ-32
品名 : 140mm ブレーキシュー調整ツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABX302 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 12・8mm | 全長 | 140mm |
| ドラムブレーキのブレーキ調整(ドラムとシューのクリアランス調整)に | |||
| シューアジャスターまでの距離が長い車種に適したラウンドタイプ | |||
| 乗用車向(主に軽自動車~普通自動車) | |||
| 一本で二種類のアール形状が使用でき、適用範囲が拡大します。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FJ-31 140mm ブレーキシュー調整ツール |
| EA604FJ-32 140mm ブレーキシュー調整ツール |
| EA604FJ-33 140mm ブレーキシュー調整ツール |
ウェブカタログ画像
拡大
