品番 : EA604FS-20
品名 : 20φ シューホールドスプリングツール
強力磁石で滑りやすいスプリングカップをガッチリホールド
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | ドラムブレーキのシューホールドスプリングの脱着 |
|---|---|---|---|
| 適合カップホルダー | φ20mm | 先端径 | 23mm |
| 全長 | 167mm | ハンドル長 | 130mm |
| ハンドル幅 | 29mm | 重量 | 115g |
| 材質 | ニッケル、ネオジム磁石、ブナ材 | ||
| ライニングに干渉せずに回せる3つ爪タイプ | |||
| テーパー加工された先端形状と、超強力ネオジム磁石によりシューカップをしっかり保持してスピーディな作業が可能。 | |||
| 狭いブレーキ内部でもカップを押し込みながら回転させる動作がスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FS-20 20φ シューホールドスプリングツール |
| EA604FS-30 30φ シューホールドスプリングツール |
ウェブカタログ画像
拡大

