詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FV-3

品名 : ディスクブレーキピストンツール

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AB-11
プレート開口値 12~77mm 材質 工具鋼
重量 345g
ディスクブレーキピストン(シングルピストンタイプ)の押込み作業に
アームが高い場合低い場合でも、プレートの当りは前面当りになる使い分けができます。
ボール入りで、センタネジはスムーズに回転します。
軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適用します。
※駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0316ページ

代替品

EA604FV-2
  • 品番

    EA604FV-2

  • コメント

    プレート開口値:10~75mm

ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top