品番 : EA604FW-32
品名 : 8-19mm スタッドボルトプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 50-2 |
|---|---|---|---|
| 底面にギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかり掴みます。 | |||
| 対応ボルトサイズ | 8~19mm | 六角サイズ | 27mm |
| 重量(g) | 430 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FW-31 5-10mm スタッドボルトプーラー |
| EA604FW-32 8-19mm スタッドボルトプーラー |
| EA604FW-33 18-25mm スタッドボルトプーラー |
