品番 : EA604FW-38
品名 : 18-25mm スタッドボルトプーラー
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 51-3 |
---|---|---|---|
対応ボルトサイズ | 18~25mm | 六角サイズ | 19mm |
底にはギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかりつかみます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0322ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604FW-36 5-10mm スタッドボルトプーラー |
EA604FW-37 8-19mm スタッドボルトプーラー |
EA604FW-38 18-25mm スタッドボルトプーラー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)