詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FW-60

品名 : ベアリングエキストラクターセット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 28-A
先端ねじサイズ オス:M12 エキストラクターサイズ 6~10mm、8~12mm、
10~14mm、12~16mm、
14~19mm
メスアダプター M7/M12、M10/M12、15-16G/M12 オスアダプター M3/M10、M4/M10、M5/M10、M6/M10、M8/M10、M10/M10、M12/M10、M14/M10、M16/M10、M18/M10
重量(g) 3400 グリス容量 15g
290mmスライドハンマー
内抜きエキストラクター、スライドハンマーのセットです。
確実な掴み効果でベアリング等を安全、容易に引き抜きます。
ケース入
小径サイズの引き抜きにオススメです。
追加説明
カタログ価格

107,600 円(税抜)/ 118,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0325ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
カタログ
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top