品番 : EA604FW-82
品名 : φ10mm ベアリングエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 21-00 |
|---|---|---|---|
| ベアリング内径(φmm) | 6~10 | 全長(mm) | 73 |
| 深さ(mm) | 14 | 重量(kg) | 0.12 |
| 材質 | スチール | ねじサイズ | オス(凸):M7 |
| ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに | |||
| 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 | |||
| 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FW-81 φ 8mm ベアリングエキストラクター |
| EA604FW-82 φ10mm ベアリングエキストラクター |
| EA604FW-83 φ12mm ベアリングエキストラクター |
| EA604FW-84 φ14mm ベアリングエキストラクター |
