詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FW-81

品名 : φ 8mm ベアリングエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 21-0
ベアリング内径(φmm) 5~8 全長(mm) 73
重量(kg) 0.12 材質 スチール
深さ(mm) 14 ねじサイズ オス(凸):M7
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA604FW-81 φ 8mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-82 φ10mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-83 φ12mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-84 φ14mm ベアリングエキストラクター
モデルチェンジ品画像
※画像はEA604FW-82です
  • ※画像はEA604FW-82です
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

資料

旧カタログ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  7. IMG
  8. IMG
  9. IMG
  10. IMG
  11. IMG
  12. IMG
  13. IMG
  14. IMG
  15. IMG
  16. IMG
  17. IMG
  18. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top