品番 : EA604FX-2
品名 : 290mm スライドハンマーセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | KS-22-02 |
|---|---|---|---|
| 先端ねじサイズ | オス:M12 | メスアダプター | M7/M12、M10/M12、15-16G/M12 |
| オスメスアダプター | (オス:M6/メス:M12)、(オス:M8/メス:M12)、(オス:M10/メス:M12)、(オス:M10/メス:M12)、(オス:M12/メス:M12)、(オス:M15/メス:M12) | 重量(kg) | 2 |
| スライド幅(mm) | 320 | ハンマー質量(kg) | 0.9 |
| アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 | |||
| 290mmスライドハンマー | |||
| ブッシングやピンをスライドハンマーで取り外すことができます。 | |||
| キャリングケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FX-1 290mm スライドハンマーセット |
| EA604FX-2 290mm スライドハンマーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
