品番 : EA604FY-5
品名 : M5 [EA604FY用] 入れ子
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | SDH06-M5 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M5 | 穴径 | φ5.2mm |
| 材質 | 本体:S45C ゴムリング:ニトリルゴム |
||
| ショートスライドハンマー(EA604FY)用部品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FY-3 M3 [EA604FY用] 入れ子 |
| EA604FY-4 M4 [EA604FY用] 入れ子 |
| EA604FY-5 M5 [EA604FY用] 入れ子 |
| EA604FY-6 M6 [EA604FY用] 入れ子 |
ウェブカタログ画像
拡大
