詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604PE-2

品名 : ターミナルツール

仕様

サイズ(mm) 先端1:3.5×26
先端2:3.3×13
先端3:4.5×13
先端4:4.0×13
先端5:7.0×19
先端6:5.0×16
ボディ対辺 39mm
重量 56g
コネクターからワイヤーを取り外す工具。
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
フォーク状の先端で、端子の爪を押し下げて取り外します。
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/08 05:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0281ページ
バリエーション一覧
EA604PE-1 ターミナルツール
EA604PE-2 ターミナルツール
ウェブカタログ画像
  • 6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
  • フォーク状の先端で、端子の爪を押し下げて取り外します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top