詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604PF-11

品名 : リレープライヤー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AD201
全長 185mm ハンドル幅 47㎜
重量 188g
自動車に使用されているW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレーの取外しに
大型車などに使用されている脱落防止用フック付きリレーにも対応。
一本でロックを解除しながら、リレーを引き抜けます。
独自のクロー形状で、ロック解除に必要な分だけフックを広げるので、フックを破損させません。
リレー周辺が狭く、手では引き抜くことが困難な個所に最適です。
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 19:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0283ページ
ウェブカタログ画像
  • L1:185㎜   L2:60㎜   W:47㎜

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top