品番 : EA604PF-12
品名 : [EA604PF-11用] リレークロー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AD201-1 |
|---|---|---|---|
| EA604PF-11用リレークロー | |||
| 全長 | 44.5mm | 重量 | 17g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604PF-11 : リレープライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
