品番 : EA604PF-7
品名 : コネクタハウジングプライヤセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AD101 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 194~209mm | ||
| 自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜きに | |||
| 作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。 | |||
| 【先端形状の異なる3種類のクローで様々な形状に対応】 ・ハウジングクローA:特殊な曲げ角度の軸と先端の滑り止めでロックをしっかりとキャッチ ・ハウジングクローB:特殊な曲げ角度の軸と先端形状で小さなロックをキャッチ ・ハウジングクローC:ふところが深く干渉物を回避できる軸形状でロックをキャッチ |
|||
| 束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用 | |||
| クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA604PF-8 : [EA604PF-7用]クローセット(三種類) |
ウェブカタログ画像
拡大
