品番 : EA604PF-8
品名 : [EA604PF-7用]クローセット(三種類)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AD101-123 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | ||
| コネクタハウジングプライヤ(EA604PF-7)用 クロー3種セット | |||
| 【先端形状の異なる3種類のクローで様々な形状に対応】 ・ハウジングクローA:特殊な曲げ角度の軸と先端の滑り止めでロックをしっかりとキャッチ ・ハウジングクローB:特殊な曲げ角度の軸と先端形状で小さなロックをキャッチ ・ハウジングクローC:ふところが深く干渉物を回避できる軸形状でロックをキャッチ |
|||
| ※六角穴付き止めねじは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604PF-7 : コネクタハウジングプライヤセット |
