品番 : EA605AB-3
品名 : 1/2" x9/16" オープンリングスパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 24A 1/2X9/16 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 1/2×9/16 | サイズ | 全長(L;mm):180 スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):24/26 スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):9.5/10.5 スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):9.5/11 ※画像のエスコ寸法図を参照 |
| ポイント | 6 | 重量(g) | 87 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 10°タイプ | |||
| ASドライブ | |||
| 6角タイプ | |||
| 袋ナットを締めるのに最適 | |||
| 車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/09 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0017ページ 0380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA605AB-0.5 1/4" x5/16" オープンリングスパナ |
| EA605AB-1 5/16" x 3/8" オープンリングスパナ |
| EA605AB-2 3/8" x7/16" オープンリングスパナ |
| EA605AB-3 1/2" x9/16" オープンリングスパナ |
| EA605AB-4 5/8" x 3/4" オープンリングスパナ |
