品番 : EA605AF-60A
品名 : 6本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 240/6N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm-5/16”・10mm-3/8”・13mm-1/2”・14mm-9/16”・17mm-21/32”・19mm-3/4”(6本組) | 全長 | 121~239mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 | |||
| 独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。 | |||
| ユニオンナット用 | |||
| ツールロール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,400 円(税抜)/ 74,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA605AF-50A 5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) |
| EA605AF-60A 6本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
