品番 : EA611A-0
品名 : #0x25mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056500 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/1Z | サイズ | #0 |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約8mm | ||
| 丈夫で耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/05 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611A-2です。
