品番 : EA611A-102
品名 : #2x50mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059542 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4BTH | サイズ | #2 |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約6mm | ||
| EA611AX-9と組み合わせて使用すると、2段階のトーション効果でビットの耐久性がさらにアップします。 | |||
| 軸径(mm) | 6 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/04 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611A-101 #1x50mm [+]ドライバービット |
| EA611A-102 #2x50mm [+]ドライバービット |
| EA611A-103 #3x50mm [+]ドライバービット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA611AX-19 : 1/4"Hex/ 75mmビットホルダー(ラピッド/Bi Torsion |
ウェブカタログ画像
拡大
