品番 : EA611A-203
品名 : #3x25mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134921 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/1A | サイズ | #3 |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約8mm | ||
| 高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611A-201 #1x25mm [+]ドライバービット |
| EA611A-202 #2x25mm [+]ドライバービット |
| EA611A-203 #3x25mm [+]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611A-202です。
