品番 : EA611A-222A
品名 : #2x25mm [+]ドライバービット(Tinコート)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 480172 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/1 TiN | サイズ | #2 |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約8mm | ||
| 窒素チタン(Tin)コーティングにより、耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/23 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611A-221 #1x25mm [+]ドライバービット |
| EA611A-222A #2x25mm [+]ドライバービット(Tinコート) |
