詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611A-231

品名 : #1x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)

仕様

メーカー Wera 型番 056410
商品名 851/1 BTH 全長(mm) 25
六角シャンク 1/4” サイズ #1
丈夫な造りで、一般用途向け
トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/11 15:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0543ページ
バリエーション一覧
EA611A-231 #1x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611A-232 #2x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611A-233 #3x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)
ウェブカタログ画像
※画像はEA611A-232です。
  • ※画像はEA611A-232です。
  • バイトーションホルダーとバイトーションビットは別々でも使用できます。
  • 捻じれ対応する構造
  • ビットの捻じれ負荷を対応する効果により、耐久年数があがります。
  • 通常のビットをバイトーションホルダーに接続して使うと、ビットの寿命が延びます。その逆にバイトーションビットを通常のホルダーにも使う事ができます。
  • ビットとホルダーのトーションゾーンが、力が掛かったときにねじれ、衝撃を吸収することにより工具にかかる負荷を軽減させます。
  • プラスドライバー ねじ対応表
  • 画像はEA611A-232です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top