品番 : EA611A-243
品名 : #3x25mm [+] ドライバービット(TORSION)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056525 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #3 | 全長(mm) | 25 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/07 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611A-241 #1x25mm [+] ドライバービット(TORSION) |
| EA611A-242 #2x25mm [+] ドライバービット(TORSION) |
| EA611A-243 #3x25mm [+] ドライバービット(TORSION) |
