詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AG-220

品名 : T20x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット

仕様

メーカー Wera 型番 066935
商品名 867/2Z サイズ T20
全長(mm) 100 六角シャンク 5/16”
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/15 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0553ページ

代替品

EA611AG-120
バリエーション一覧
EA611AG-220 T20x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
EA611AG-225 T25x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
EA611AG-227 T27x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
EA611AG-230 T30x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
EA611AG-240 T40x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
EA611AG-245 T45x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
EA611AG-250 T50x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611AG-230です。
  • ※写真はEA611AG-230です。
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top