品番 : EA611AG-50
品名 : T50x35mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066920 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/2Z | サイズ | T50 |
全長 | 35mm | 六角シャンク | 5/16” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/16 23:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0562ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)