詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AH-4T

品名 : 8本組 [Hexagon]ビット(150mmT型ホルダー付)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
9個組
1/4”Hex T型ビットソケットホルダー1本付 
 (軸長:150mm、ハンドル幅:115mm)
ビット全長 25mm ビットサイズ 1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”
(+)・(-)・Hex・TORX等のビットを付け替えるだけでハンドル一本で色々な種類のネジがまわせます。
先端穴角に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。
袋付 EA509-11
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0535ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. XLS

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top