品番 : EA509-11
品名 : 191x 38mm ドライバービット袋(8ポケット)
ショートビットの収納に最適です!
仕様
| サイズ(mm) | 191×38(H) | 材質 | PVC塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| ポケット数 | 8 | ポケット内寸(mm) | 13×28(H):8個 |
| 折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。 | |||
| 持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。 | |||
| ショートビットなどの収納に。 | |||
| ※ポケット内寸は多少の誤差がございます。 | |||
| 工具は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 949 (2026/11/21 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509-11 191x 38mm ドライバービット袋(8ポケット) |
| EA509-12 191x110mm ドライバービット袋(8ポケット) |


