詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509-12

品名 : 191x110mm ドライバービット袋(8ポケット)

仕様

サイズ(mm) 191×110(H) 材質 PVC塩化ビニール
ポケット数 8 ポケット内寸(mm) 14×66(H):8個
折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。
持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。
ロングビットなどの収納に。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
工具は別売です。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 353

(2026/09/19 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1533ページ
バリエーション一覧
EA509-11 191x 38mm ドライバービット袋(8ポケット)
EA509-12 191x110mm ドライバービット袋(8ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 工具は付属していません。
  • 工具は付属していません。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top