品番 : EA611AJ-22
品名 : 1.5-6.0/7本組 [Hex]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 8点セット EA509-10 8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー EA611BJ-11A 1.5×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製) EA611BJ-12A 2.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製) EA611BJ-13A 2.5×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製) EA611BJ-14A 3.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製) EA611BJ-15A 4.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製) EA611BJ-16A 5.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製) EA611BJ-17 6.0×25mm [Hexagon]ビット(ステンレス製) |
||
| Hex-Plusビット仕様 ・六角シャンク:1/4” ・Torsion仕様 ・材質:ステンレス製 ・全長:25mm ・サイズ:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm ・重量:3.9g(1.5、2mm)・4g(2.5mm)・4.2g(3mm)・4.6g(4mm)・5.7g(5mm)・6.6g(6mm) ・軸部に設けられたねじれ(Torsion)構造が衝撃を吸収し、過負荷を防ぎます。 ・先端の六角はHex-Plus仕様。通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。 |
|||
| ビットホルダー仕様 ・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm ・差込部深さ:10mm ・重量:4g ・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。 |
|||
| ●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース |
| 部品 | EA611BJ-17 : 6.0x25mm [Hexagon]ドライバ-ビット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
